Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle INSTAT 868-r1o Thermostat RF Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle INSTAT 868-r1o Thermostat RF Weiß
Eberle INSTAT 868-r1o Thermostat RF Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59207590
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053611291902
EAN/GTIN:
     4017254130274
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Funk-Handsender
• Drahtloser Funkthermostat, sendet auf Empfänger INSTAT 868­a...
• Einfachste Bedienung über einen Einstellknopf
• Temperaturabsenkung (per Funk) über den Uhrenthermostat INSTAT 868­r
• Zwei wählbare Regel verfahren, daher geeignet für nahezu alle Heizungsarten
• Einsetzbar für Heizen oder Kühlen (2­Rohr Anlagen)
• Gehäusefarbe reinweiß ähnlich RAL 9010
• Bereichseinengung im Einstellknopf
• Montierbar auf Adapterrahmen ARA 1 E (Zubehör siehe Seiten 71 – 72)
Weitere Informationen:
Sensoren
Temperatursensor
Ja
Merkmale
Schnittstelle
RF
Frequenz
868 MHz
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Temperatur-Sollwertbereich
5 - 30 °C
Manuelle Temperatureinstellung
Ja
Programmierbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
25.5 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053610291900
€ 79,06*
Zubehör
Eberle Controls
053691140002
€ 105,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.