Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle INSTAT 868-r1 Funk-Raumthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberle INSTAT 868-r1 Thermostat RF Weiß
Eberle INSTAT 868-r1 Thermostat RF Weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-12539
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053610291900
EAN/GTIN:
     04017254108341
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Funk-Handsender

Lieferumfang:
Funk-Sender · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Für den Betrieb werden 2x 1,5 V Mignon-Batterien benötigt. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Sensoren
Temperatursensor
Ja
Merkmale
Schnittstelle
RF
Frequenz
868 MHz
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Ja
Nachtmodus
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Temperatur-Sollwertbereich
5 - 30 °C
Manuelle Temperatureinstellung
Ja
Terminplanerfunktion
Ja
Programmierbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
25.5 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterie Lebensdauer
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053611291902
€ 71,74*
Zubehör
Eberle Controls
053691140002
€ 106,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.