Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1 Computerbildschirm 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59132392
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2395WSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570116386
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Die anspruchsvolle Welt der Daten und Anwendungen erfordert Displays, die einen produktiveren Arbeitsplatz schaffen. Mit einer Auflösung von 1920 x 1200 bietet der XUB2395WSU, 11% mehr Höhe bei gleicher Breite wie ein Full-HD-Display, sehr gut geeignet für Tabellenkalkulationen, Word-Dokumente und das Surfen im Internet. Der höhenverstellbare Standfuß mit PIVOT-Funktion ermöglicht die einfache Anpassung der Monitorposition an Ihre Erfordernisse. Die IPS-Panel-Technologie gewährleistet eine genaue und konsistente Farbwiedergabe mit großen Betrachtungswinkeln.

IPS
Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.

FLICKER-FREE + BLUE LIGHT TECHNOLOGIE
Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

HAS + PIVOT
Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

LAUTSPRECHER UND KOPFHÖRER
Wollen Sie mit Freunden spielen? Verwenden Sie die integrierten hochwertigen Lautsprecher. Wollen Sie niemanden stören? Schließen Sie Ihren Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse und drehen Sie die Lautstärke hoch.

ACR
Das Kontrastverhältnis ist ein Messwert um den maximalen relativen Helligkeitsunterscheid zwischen Schwarz und Weiß darzustellen.
ACR (Advanced Contrast Ratio) ist ein Feature welches den Kontrast und Helligkeit automatisch verändert. Für perfekte Bilder bei Filmen oder beim spielen.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-45 - 45 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 22 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
7
Neigungswinkelbereich nach oben
0 - 22 °
Neigungswinkelbereich nach unten
0 - 5 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
22.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.254 x 0.248 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 89 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
488.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
297.2 mm
DDC/CI
Ja
Separate H/V-Sync
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
356024
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
499 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
385 mm
Gewicht (mit Ständer)
5400 g
Breite (ohne Standfuß)
499 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
43.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
320.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
0.49 W
Stromverbrauch (aus)
0.33 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch
34 kWh
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO, CE, TÜV-Bauart, CB, VCCI-B, RoHS, WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.