|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-59121552 Herst.-Nr.: 630111 EAN/GTIN: 8595028477238 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Lieferumfang | Cookiestempel enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 125 mm |  | Durchmesser Schneideform 1 | 55 mm | Merkmale | Produktfarbe | Violett, Weiß |  | Material | Kunststoff, Silikon |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Anzahl der Cookie Stempel | 6 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Plätzchenausstecher, Plätzchenausstechformen, Plätzchenform, Ausstecher (Gastronomie), Gastronomie-Ausstecher, Brötchenstempel, Gebäck-Form, Gebäckform, Keks-Stempel, Keksstempel, Kleingebäck-Form, Kleingebäckform, Spekulatius-Form, Spekulatiusform, Konturenstempel, Lehrerstempel, Motivstempel, Poesiestempel, Stempelset, ausstechformen |
|  |  |
| |