Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP8861 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP8861 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
APC AP8861 Stromverteilereinheit (PDU) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5893789
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8861
EAN/GTIN:
     731304277057
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 44 x 1791 mm
Gewicht
6340 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
162 x 107 x 2000 mm
Paketgewicht
7970 g
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Zertifizierung
CSA C22.2 No. 60950,UL 60950-1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
208 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
208 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase
20 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
20 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang Verbindungstyp
NEMA L21-20P
Ausgang Anschlüsse
36x IEC 320 C13 6x IEC 320 C19 2x NEMA 5-20R
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.022,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,59*
€ 1.353,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,95*
€ 1.327,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,52*
€ 1.277,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,30*
€ 1.246,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,53*
€ 1.216,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.