Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba AG2 109mm x 300m, Black Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba AG2 109mm x 300m, Black Farbband
Toshiba AG2 109mm x 300m, Black Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5849207
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     CBX30109AG2PBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Toshiba CB-416-T1, CB-416-T3, CB-426-T3
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
109 mm
Gewicht und Abmessungen
Farbbandlänge
300 m
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.