Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ERC02IIBR Farbbandkassette für M-210/211/215-Mechanismen, Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ERC02IIBR Farbbandkassette für M-210/211/215-Mechanismen, Schwarz/Rot
Epson ERC02IIBR Farbbandkassette für M-210/211/215-Mechanismen, Schwarz/Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5797291
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015425
EAN/GTIN:
     4965957382257
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
color farbband
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
120 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Leistungen
Kompatibilität
M-210/211/215
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.