| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-56698817 Herst.-Nr.: 36110-201-0 EAN/GTIN: 4009839389955 |
| |
|
| | |
| Mit dem 200 mm langen ZWILLING Gourmet Fleischmesser tranchieren Sie Fleisch ohne Kraftaufwand in Scheiben, Streifen oder Stücke. So können Sie im Handumdrehen Geschnetzeltes oder Gulasch zaubern – und das auch für viele Gäste, wenn Sie mögen. Seine Klinge besteht aus dem bekannten ZWILLING Messerstahl.
Die Messer von ZWILLING Gourmet werden aus einem Spezialstahl gefertigt, der mit seinem ausgewogenen Verhältnis von Chrom- und Kohlenstoffanteil dafür sorgt, dass die Klingen lange scharf bleiben und korrosionsbeständig sind. Sie werden aus einem einzigen Stück gefertigt und durch Eishärtung veredelt. Diese Eishärtung macht die FRIODUR Klingen flexibel, schnitthaltig und vermindert die Entstehung von Rost – was zur Langlebigkeit der Messer beiträgt.
Mit seinem ergonomisch geformten Griff aus Kunststoff im klassischen Drei-Nieten-Design liegt das ZWILLING Gourmet Fleischmesser auch dann noch gut in der Hand, wenn Sie mal etwas mehr schneiden müssen. Die mittlere Niete ist mit einem gelaserten ZWILLING Logo versehen und verleiht dem Messer ein edles Aussehen. Das Messer ist angenehm leicht und lässt selbst bei längerem Gebrauch die Hände nicht ermüden. Mit diesem leichten und trotzdem robusten Fleischmesser aus hochwertigem Spezialstahl von ZWILLING bereiten Sie deshalb mühelos ein Abendessen selbst für zahlreiche Gäste zu. Weitere Informationen: Merkmale | Messertyp | Tranchiermesser | | Klingenlänge | 200 mm | | Material Messer | Edelstahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Schwarz | | Materiallgriff | Kunststoff | | Ergonomischer Griff | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |