Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-B6015M12B computer cooling system Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TFD-B6015M12B computer cooling system Computergehäuse Ventilator Schwarz
Titan TFD-B6015M12B computer cooling system Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5648406
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-B6015M12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
  • Radiallüfter. - verlängert die Lebensdauer Ihres Systems. - für 1U/2U Systeme.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.04 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.17 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
15.8 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Stecker
3-pin
Technische Details
Lagertyp
Double ball bearing
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32 dB
Maximaler Luftstrom
4.73 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.