Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-6020M12B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TFD-6020M12B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
Titan TFD-6020M12B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
Titan TFD-6020M12B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5644368
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-6020M12B
EAN/GTIN:
     4260120530245
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
  • 12V 3pol. Mainboardanschluss, mit Tachosignal. - 2-fach kugelgelagerter Lüfter. - Stromaufnahme: 0.17A. - Leistungsaufnahme: 2.04W. - Geräuschentwicklung: <26db(A). - Maximaler Luftstrom: 17.6cfm. - 4000U/min. - Außenmaße LxBxH mm: 60x60x20. - Lebenszeit: ca. 50000 Stunden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.04 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.17 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
20 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Stecker
3-pin
Technische Details
Lagertyp
Double ball bearing
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
60 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26 dB
Maximaler Luftstrom
17.6 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.