Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-10025LL12ZP/N computer cooling system Computergehäuse Ventilator 10 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TFD-10025LL12ZP/N computer cooling system Computergehäuse Ventilator 10 cm Schwarz
Titan TFD-10025LL12ZP/N computer cooling system Computergehäuse Ventilator 10 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5632957
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-10025LL12ZP/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
  • Außenmaße: 100 x 100 x 25mm. - Nennspannung: 12V DC. - Nennstrom: 0.14A. - Stromverbrauch (Watt): 1.68W. - Lüftergeschwindigkeit: 800±25% ~ 1500±10% Umdr./Min. - Luftstrom: 24.84~46.58 CFM. - statischer Druck: 0.01~0.05 InchH₂O. - Geräuschpegel: <15.3~<29dBA. - Anschluss: 4-Pin mit PWM-Funktion. - Lagerart: Z-Lager. - Lebensdauer: 60000 Stunden.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.68 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.14 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Geschwindigkeitserfassung
Ja
Stecker
4-pin
Technische Details
Lagertyp
Z-Axis
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
100 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29 dB
Mindestluftstrom
24.84 cfm
Maximaler Luftstrom
46.58 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.