Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Klemmschiene
>
Deckblatt
>
Kartondeckblatt
>
Artikel
GBC LinenWeave Umschlagmaterial 250 g/m², schwarz (100)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-5607366
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
CE050010
EAN/GTIN:
5043674123977
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Das elegante LinenWeave Umschlagmaterial in natürlicher Leinenoptik verleiht Ihren Dokumenten mehr Aussagekraft und schützt den wertvollen Inhalt. Die in verschiedenen Farben erhältlichen A4-Einbände eignen sich für alle Bindestile.
Ihre Berichte und Präsentationen lassen sich mit den LinenWeave™-Rückseiten ganz leicht schützen und aufwerten. Wählen Sie einfach die Farbe, die Ihr Unternehmensimage und den Inhalt des Dokuments optimal widerspiegelt, kombinieren Sie diese dann mit einer transparenten Titelseite, um Ihre Ideen wie ein „Geschenk zu verpacken“, und Sie werden mit Ihrer Präsentation garantiert Eindruck machen.
Wie der Name schon andeutet, muten LinenWeave™-Einbanddeckel optisch und haptisch wie elegantes, natürliches Leinen an - sie sehen klassisch elegant aus und fühlen sich angenehm an. Es ist die Art Einbanddeckel, die professionelle Inhalte ausstrahlt, ohne anmaßend zu sein.
Mit einem hohen Anteil an Zellstoff und Recyclingmaterialien hergestellt, eignen sich diese stabilen A4-Einbanddeckel (250 g/m²) perfekt als Rückseiten. Ihre Farbbeständigkeit gewährleistet das makellose Aussehen Ihrer Dokumente und sorgt dafür, dass diese mit der Zeit kaum verblassen.
Die doppelseitige Farbe ermöglicht eine hohe Flexibilität hinsichtlich Farbabgleich oder Kontrast. Dies gilt gleichermaßen für die Grafik und Schriftarten auf den gedruckten Seiten wie für die Bindeelemente (z. B. Binderücken) – das heißt, Sie können die Optik Ihrer Dokumente gezielt an die Thematik und Ihre ausgewählte Zielgruppe anpassen.
LinenWeave™-Einbanddeckel bieten ein erstklassiges Finish, das sich für die meisten Bindestile eignet: ClickBind™, WireBind, CombBind® und CoilBind™. Die LinenWeave™-Farbpalette ist klassisch und prägnant. Wählen Sie unter vier traditionellen Geschäftsfarben: Weiß, Schwarz, Blau und Burgunderrot für elegante und professionelle Dokumente – ein ums andere Mal.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
297 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
1551 g
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
100 Blätter
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Umschläge
Weitere Suchbegriffe:
Deckblattkarton
,
Einbandkarton
,
Karton-Deckel
,
Kartondeckblatt
,
Kartondeckel
,
kartondeckel a4
,
kartondeckel
,
ibico kartondeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 21,13*
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1494* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, blau
GBC
CE050029
€ 20,86*
Sonstiges
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
GBC
CE050030
€ 20,95*
Sonstiges
Deckblatt LinenWeave, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, weiß
GBC
CE050070
€ 21,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.