Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 2GB (2x1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM Speichermodul 667 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 2GB (2x1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM Speichermodul 667 MHz
IBM 2GB (2x1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM Speichermodul 667 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-559655
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     41Y2729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
ECC
Ja
CAS Latenz
5
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr2 ram 2gb, ddr2 ram, ibm ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.