| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-55556724 Herst.-Nr.: 1927 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PATONA Dual Schnell-Ladegerät f. Sony NP-FZ100 A7 III A7M3 Alpha 7 III A7 R III A7RM3 Alpha 7 R III A9 Alpha 9 FZ100 BC-QZ1 inkl. Micro-USB Kabel
Der PATONA Sony FZ100 USB Dual Ladegerät ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender. Das Sony FZ100 Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting. Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Gehäusematerial | Kunststoff | | LED-Anzeigen | Status | Merkmale | Geeignet für | Batterie für Digitalkamera | | Energiequelle | USB | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Energieschutzeigenschaften | Überlast | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | | Markenkompatibilität | Sony | | Kompatible Produkte | Sony A7 III, A7 3, A7M3, Alpha A7 III, Alpha A7 3, Alpha 7 III, Alpha 7 3, Alpha 7M3 Sony A7 R III, A7 R 3, A7RM3, Alpha A7 R III, Alpha A7 R 3, Alpha 7 R III, Alpha 7 R 3, Alpha 7RM3 Sony A9, Alpha 9 Sony BC-QZ1 | Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Ausgangsspannung | 4.35 V | | Ausgangsstrom | 0.77 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 52 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |