Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual Ladegerät f. Sony NP-BX1 BX BX1 NP-BX1 Cybershot DSC HX300 DSC HX50V DSC RX1 inkl. Micro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Dual Ladegerät f. Sony NP-BX1 BX BX1 NP-BX1 Cybershot DSC HX300 DSC HX50V DSC RX1 inkl. Micro
Artikel-Nr.:
     296-191650DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     191650
EAN/GTIN:
     4055655188883
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

PATONA Dual Ladegerät f. Sony NP-BX1 BX BX1 NP-BX1 Cybershot DSC HX300 DSC HX50V DSC RX1 inkl. Micro-USB Kabel

Das PATONA NP-BX1 Dual Ladegerät ist der ideale Begleiter für unterwegs. Nicht nur das formschöne Design, sondern auch das geringe Gewicht wird Sie überzeugen.
Der Dual Lader ist ein echtes Leichtgewicht und genau deswegen wird er auf Privat- oder auch Geschäftsreisen, Verwendung finden. Aber auch zu Hause ist das Ladegerät zuverlässig einsetzbar und eine echte Hilfe für Ihre Fotoprojekte.
Das PATONA Dual Ladegerät wurde unter strengsten Qualitätskontrollen entwickelt und besitzt alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen.
Sie können mit dem Dual Ladegerät 2 Akkus zeitgleich laden. Das im Lieferumfang enthaltene Micro USB Kabel ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit Strom zu versorgen. Dazu kann jeder handelsübliche USB Port genutzt werden.
Ihre Akkus sind zudem vor Überladung geschützt, da das Ladegerät über ein integriertes, automatisches Abschaltsystem verfügt.

Technische Daten

  • Input: 5V 2,1A
  • Output: 4,2V 600mA x2



Das Ladegerät ist passend für Kamera Modelle:

Sony
BX
BX1
Cybershot DSC HX300, DSC HX50V, DSC RX1, DSC RX100, DSC RX100MII, DSC RX1r, DSC WX300
DSC DSC RX100, DSCRX100, DSC-RX100
HDR HDRAS15, HDR-AS15

Bezeichnung der kompatiblen Original-Akkus:

Sony NPBX1, NP-BX1

Zusatzinformationen:
Bei diesem Ladegerät handelt es sich um ein hochwertiges Produkt der Marke PATONA - von deutschen Ingenieuren designed und entwickelt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,45*
€ 36,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
191683
ab € 17,56*
Ähnlich
PATONA
1927
ab € 12,64*
Ähnlich
PATONA
191525
ab € 16,09*
Ähnlich
PATONA
191582
ab € 14,02*
Ähnlich
PATONA
191553
ab € 14,12*
Ähnlich
PATONA
191557
ab € 16,05*
Ähnlich
PATONA
191555
ab € 14,14*
Ähnlich
PATONA
191580
ab € 16,07*
Ähnlich
PATONA
1940
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.