Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual Ladegerät f. Sony NP-BN1 Cybershot DSCT99 DSC-T99 DSCTX5 DSC-TX5 DSCTX7 inkl. Micro-USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Dual Ladegerät f. Sony NP-BN1 Cybershot DSCT99 DSC-T99 DSCTX5 DSC-TX5 DSCTX7 inkl. Micro-USB
Artikel-Nr.:
     296-191582DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     191582
EAN/GTIN:
     4055655188265
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Sony

PATONA Dual Ladegerät f. Sony NP-BN1 Cybershot DSCT99 DSC-T99 DSCTX5 DSC-TX5 DSCTX7 inkl. Micro-USB Kabel

Das PATONA NP-BN1 Dual Ladegerät ist der ideale Begleiter für unterwegs. Nicht nur das formschöne Design, sondern auch das geringe Gewicht wird Sie überzeugen.
Der Dual Lader ist ein echtes Leichtgewicht und genau deswegen wird er auf Privat- oder auch Geschäftsreisen, Verwendung finden. Aber auch zu Hause ist das Ladegerät zuverlässig einsetzbar und eine echte Hilfe für Ihre Fotoprojekte.
Das PATONA Dual Ladegerät wurde unter strengsten Qualitätskontrollen entwickelt und besitzt alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen.
Sie können mit dem Dual Ladegerät 2 Akkus zeitgleich laden. Das im Lieferumfang enthaltene Micro USB Kabel ermöglicht es Ihnen, das Gerät mit Strom zu versorgen. Dazu kann jeder handelsübliche USB Port genutzt werden.
Ihre Akkus sind zudem vor Überladung geschützt, da das Ladegerät über ein integriertes, automatisches Abschaltsystem verfügt.

Technische Daten

  • Input: 5V 2,1A
  • Output: 4,2V 600mA x2



Das Ladegerät ist passend für Kamera Modelle:

Sony
Cybershot
DSCT99, DSC-T99, DSCTX5, DSC-TX5, DSCTX7, DSC-TX7, DSCTX9, DSC-TX9, DSCW310, DSC-W310, DSCW320, DSC-W320, DSCW350, DSC-W350, DSCW380, DSC-W380, DSCWX5, DSC-WX5

Bezeichnung der kompatiblen Original-Akkus:

Sony NPBN1, NP-BN1

Zusatzinformationen:
Bei diesem Ladegerät handelt es sich um ein hochwertiges Produkt der Marke PATONA - von deutschen Ingenieuren designed und entwickelt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,47*
€ 36,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
191683
ab € 17,56*
Ähnlich
PATONA
1927
ab € 12,64*
Ähnlich
PATONA
191525
ab € 16,09*
Ähnlich
PATONA
191650
ab € 14,08*
Ähnlich
PATONA
191553
ab € 14,12*
Ähnlich
PATONA
191557
ab € 16,05*
Ähnlich
PATONA
191555
ab € 14,14*
Ähnlich
PATONA
191580
ab € 16,07*
Ähnlich
PATONA
1940
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.