| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-55375776 Herst.-Nr.: 5020032 EAN/GTIN: 4013674020034 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lithium-Batterie 2CR5 / 6 V - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit. Markenqualität für viele Anwendungsbereiche Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zu Digitalkamera oder Garagentüröffner. Zuverlässig, langlebig und langes Haltbarkeitsdatum Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Lithium-Batterie ist bei Temperaturen von -40 - 60 °C nutzbar. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 60 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 6 V | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl Batteriezellen | 1 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, lithium akku für digitalkamera / camcorder, akku für digitalkamera / camcorder, fotobatterie 6v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |