Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3759/34 Netzwerkkabel Schwarz 30,48 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M 3759/34 Netzwerkkabel Schwarz 30,48 m
3M 3759/34 Netzwerkkabel Schwarz 30,48 m
Artikel-Nr.:
     115-15563674
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3759-34
EAN/GTIN:
     0051138421298
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
9.4 mm
Merkmale
Kabellänge
30.48 m
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkabel, flachkabel 3m, flachkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
60
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,19734*
€ 11,51734*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 11,63*
7 Tage
35
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,02*
€ 24,37*
1 Tag
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 82,72*
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 82,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 11,51734*
€ 13,70563
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,19734*
€ 10,94483
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 345,5202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.