Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3759/34 100 SF Flachbandkabel Rastermaß: 1.27mm 34 x 0.08mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75187
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3759/34 100 SF
EAN/GTIN:
     0051138421298
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Flach-Rund-Kabel
CSA und UL gelistetes Rundkabel für Schneidklemmtechnik mit 1,27 mm Leitermittenabstand. AWG 28 Aderquerschnitt mit 7 Litzen. Außenmantel und inneres Kabel bestehen aus einer PVC-Isolation (ungeschirmt).
Features:
Extrem hohe Flexibilität
Weitere Informationen:
Breite:
9.4 mm
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
3759/34 100 SF
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 0.127 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
Außen-Ø:
41.90 mm
RM:
1.27 mm
Besonderheiten:
Rund + Verzinnt
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG:
28
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Querschnitt:
34 x 0.08 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.08 mm²
Anzahl Adern:
34 x
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkabel, 3m flachbandkabel, flachkabel, flachkabel 3m, 3M, FBC, 7000006070, baofeng
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 9,97*
1 Tag
60
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,21734*
€ 11,20734*
1 Tag
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 11,40*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 11,51*
6 Tage
32
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,04*
€ 24,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,51*
€ 13,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,37*
€ 13,53
pro Meter
ab 3 Meter
€ 11,21*
€ 13,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,26*
€ 12,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,52*
€ 11,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,79*
€ 10,46
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,23*
€ 8,60
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.