Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scythe Choten Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scythe Choten Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Nickel
Scythe Choten Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Nickel
Scythe Choten Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Nickel
Scythe Choten Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Nickel
Scythe Choten Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Nickel
Scythe Choten Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Nickel
Scythe Choten Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Nickel
Scythe Choten Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Nickel
Scythe Choten Prozessor Kühler 12 cm Schwarz, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54438760
Hersteller:
     Scythe
Herst.-Nr.:
     SCCT-1000
EAN/GTIN:
     4571225056524
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der Choten CPU-Kühler nutzt einen Top-Flow Aufbau, um alle umliegenden Mainboard-Komponenten durch den von oben gerichteten Lufstrom aktiv mitzugekühlen. Dies wirkt sich positiv auf Systemstabilität und Lebensdauer aus. Während der Entwicklung des Choten wurde der Fokus nicht nur auf ausgezeichnete Leistung, sondern auch auf uneingeschränkte Kompatibilität zu RAM geachtet. Das asymmetrische Design gepaart mit großem Abstand zwischen Motherboard und Kühlkörper sorgt für eine hervorragende Kompatibilität zu großen Speichermodulen. Mit vorinstalliertem Kaze Flex 120 PWM Lüfter beträgt die Gesamthöhe des Choten CPU-Kühlers nur 120 Millimeter, wodurch dieser in alle gängigen PC-Gehäuse passt. Dieser Mix aus guten Leistungsmerkmalen, hoher Kompatibilität und hochwertigem Axiallüfter machen den Choten zu einem attraktiven CPU-Kühler für kompakte Systeme mit Leistungshunger.

E.C.M.S. II (Easy Clip Mounting System II)
Heatsink Details Der Choten CPU Cooler ist mit dem E.C.M.S II (Easy Clip Mounting System II) Montagesystem ausgestattet, das sowohl AMDs neuesten AM4-Sockel als auch eine Vielzahl anderer Intel- und AMD-Sockel unterstützt. Die zweite Generation des E.C.M.S ist auf Benutzerfreundlichkeit und schnelle Installation ausgelegt. Um dies zu erreichen, besteht das Montagesystem nur aus zwei Teilen, die jeweils mit ein paar Handgriffen montiert werden können.

Kaze Flex 120 PWM Lüfter
Fan Details Der Kaze Flex 120 PWM Lüfter verwendet ein proprietäres Design mit einem FDB (Fluid Dynamic Bearing) für einen leiseren und zuverlässigeren Betrieb mit über 120.000 Stunden Lebensdauer. Die Ecken des Lüfterrahmens sind mit Abstandshaltern aus Gummi abgedeckt, um die Übertragung von Vibrationen innerhalb des Gehäuses sowie unerwünschte Laufgeräusche zu verhindern..

Asymmetrisches Design und geringe Bauhöhe
Fan Details Der Choten CPU Kühler verfügt über ein Top-Flow-Design, dass durch den Vorteil einer aktiven Kühlung aller den Sockel umgebenden Bauteile des Mainboards auszeichnet. Der Kühlkörper ist versetzt angeordnet, um maximale RAM-Kompatibilität zu erreichen. Darüber hinaus ist der Kühler bei installiertem Lüfter nur 120 mm hoch und somit mit einer Vielzahl von PC-Gehäusen kompatibel.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
550 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 27 x 120 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Nickel
Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
11
Anzahl Wärmerohre
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
120000 h
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Kompatible Prozessoren
AMD A, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
4 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.9 dB
Mindestluftstrom
16.6 cfm
Maximaler Luftstrom
51.17 cfm
Luftstrom
86.93 m³/h
Minimum Luftdruck
0.076 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.05 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Sealed Precision FDB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.