Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid LS-PL-20045-00 Tonerkartusche Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid LS-PL-20045-00 Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Polaroid LS-PL-20045-00 Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54437973
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-20045-00
EAN/GTIN:
     5031935497684
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
HL 3140CW/HL 3142CW/HL 3150CDW/HL 3152CDW/HL 3170CDW/HL 3172CDW; DCP 9017CDW/DCP 9020CDW/DCP 9022CDW; MFC 9330CDW/MFC 9332CDW/MFC 9140CDN/MFC 9142CDN/MFC 9340CDW/MFC 9342CDW
Farbtoner-Seitenleistung
2500 Seiten
OEM-Code
TN-242M
Zertifizierung
DIN/ISO19798; DIN33870-2; STMC
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
590 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.