Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 4GB PC3200 Speichermodul 2 x 2 GB DDR 400 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 4GB PC3200 Speichermodul 2 x 2 GB DDR 400 MHz ECC
IBM 4GB PC3200 Speichermodul 2 x 2 GB DDR 400 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5436856
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39M5805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
184-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: desktop-pc-speicher lenovo, desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.211,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,51*
€ 1.584,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,95*
€ 1.569,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,18*
€ 1.516,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,34*
€ 1.483,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,16*
€ 1.441,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.