| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-53911881 Herst.-Nr.: LS-PL-20032-00 EAN/GTIN: 5031935497554 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Kompatibilität | HL-2240 / d / 2250 dn / 2270 dw | | Schwarztoner Seitenleistung | 2600 Seiten | | OEM-Code | TN-2220; | | Zertifizierung | DIN/ISO19752; DIN33870-1; STMC; Nordic Ecolabel | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 120 mm | | Verpackungstiefe | 350 mm | | Verpackungshöhe | 180 mm | | Paketgewicht | 830 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner polaroid, lasertoner für brother, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |