Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid LS-PL-20038-00 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid LS-PL-20038-00 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Polaroid LS-PL-20038-00 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53911846
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-20038-00
EAN/GTIN:
     5031935497615
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
HL L2300D/2340DW/2360DN/2365DW; DCP L2500D/2520DW/2540DN; MFC L2700DW/2740DW/2560DW/2720DW
Schwarztoner Seitenleistung
2600 Seiten
OEM-Code
TN-2320
Zertifizierung
DIN/ISO19752; DIN33870-1; STMC
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
705 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.