Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWM Fan Computergehäuse Ventilator Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWM Fan Computergehäuse Ventilator Grün
Supermicro PWM Fan Computergehäuse Ventilator Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5277115
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0074L4
EAN/GTIN:
     672042020270
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5 V
Nennstrom
0.58 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
38 mm
Design
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Geschwindigkeitserfassung
Ja
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS)
84733080
Abmessungen (BxTxH)
80 x 80 x 38 mm
Stecker
4-pin PWM
Kühlmittel
Air
Drehgeschwindigkeit
5000 RPM
Luftdruck
0.53 mmH2O
Luftstrom
68.3 CFM
Rack-Server (unterstützt)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
45 dB
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Kompatible Produkte
SC743 ser.
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
CSE-743AC-668B
ab € 427,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.