Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon ST-25 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon ST-25 Schwarz
Canon ST-25 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5203385
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1255B010
EAN/GTIN:
     4960999480176
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
canon druckerständer
druckerständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
855 mm
Tiefe
1100 mm
Höhe
235 mm
Abmessungen (BxTxH)
855 x 1100 x 235 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
iPF6100/6200/6300/6350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,22*
€ 382,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,92*
€ 375,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,83*
€ 352,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.