Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterAir MA620P Prozessor Kühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterAir MA620P Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterAir MA620P Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterAir MA620P Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterAir MA620P Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterAir MA620P Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterAir MA620P Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterAir MA620P Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-49463233
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MAP-D6PN-218PC-R1
EAN/GTIN:
     884102037887
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.3 A
Sicherheitsstrom
0.37 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1310 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Kühlkörpergewicht
850 g
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
1570 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
6
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
365 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Sonstige Funktionen
Beleuchtungsarten
Breathing, Color cycle, Customize, Mirage, Sterne, Statisch
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
110.1 x 116 x 165 mm
Ursprungsland
China
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
160000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel mit LNA (max)
31 dB
Maximaler Luftstrom
53.4 cfm
Maximum Luftdruck
1.65 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
RR-S4KK-25SN-R1
ab € 31,35*
Zubehör
Cooler Master
MAM-T4PN-218PC-R1
ab € 51,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.