Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 4GB DDR3 240Pin Long-DIMM Speichermodul 1 x 4 GB 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 4GB DDR3 240Pin Long-DIMM Speichermodul 1 x 4 GB 1333 MHz ECC
Transcend 4GB DDR3 240Pin Long-DIMM Speichermodul 1 x 4 GB 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4870520
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MLK72V3N
EAN/GTIN:
     760557818410
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Transcends DDR3 DIMM Module mit industriellem Temperaturbereich gewährleisten, dass Ihr System stabil, schnell und zuverlässig auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen arbeitet. Diese Module wurden für den Dauerbetrieb entwickelt. Die PCBs haben 30u" Goldkontakte, die 10x dicker sind als durchschnittliche Kontakte. Transcends Module unterstützen den industriellen Temperaturbereich (-40° bis 85ºC) und behalten ihre hohe Geschwindigkeit auch in extremen Umgebungen bei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram transcend 4gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc 4gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.