Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 2GB (2x1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FB-DIMM 667MHz Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 2GB (2x1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FB-DIMM 667MHz Speichermodul
IBM 2GB (2x1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FB-DIMM 667MHz Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-476989
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39M5785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Pins
240
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
ECC
Ja
CAS Latenz
5
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 2gb, ddr ram, ddr2 ram ibm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MMI0335/2048
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.