Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Imaging-Kassette 15k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Imaging-Kassette 15k
Epson Imaging-Kassette 15k
Artikel-Nr.:
     CIDE9-464959
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050290
EAN/GTIN:
     0010343857858
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Diese Tonerkassette enthält ultrafeinen Toner und liefert anspruchsvolle Grafiken, Text, Grauschattierungen und Halbtöne bei Verwendung mit EPSON Laserdruckern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
2940 g
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
470 x 242 x 237 mm
Gewicht
2600 g
Merkmale
Druckleistung
15000 Seiten
Geeignet für Druckfarben
Schwarz
Ursprungsland
Japan
Drucktechnologie
Laser
Anzahl
1
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>EPL-N2550T</li><li>EPL-N2550DT</li><li>EPL-N2550D2T</li><li>EPL-N2550D</li><li>EPL-N2550</li></ul>
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.