Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formfutura ApolloX - Black (Schwarz) (2.85mm, 750 gram)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formfutura ApolloX - Black (Schwarz) (2.85mm, 750 gram)
Formfutura ApolloX - Black (Schwarz) (2.85mm, 750 gram)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-46146707
Hersteller:
     Formfutura
Herst.-Nr.:
     285APOX-BLCK-0750
EAN/GTIN:
     58718924476289
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
ApolloX ist ein professionelles Hochleistungs-Engineering-Filament, das auf einem einzigartigen, industriell modifizierten ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat) basiert. ApolloX wurde so modifiziert, dass es eine hohe thermische Stabilität, ein verbessertes Filamentfließverhalten, Nullverzug und eine einwandfreie Erst- und Zwischenschichthaftung bietet und es Ihnen ermöglicht, Objekte mit einer nahezu spritzgegossenen Präzision zu drucken. ApolloX ist UV- und witterungsbeständig und gewährleistet somit eine hohe Farbstabilität - kombiniert mit hohen Festigkeits- und Hitzebeständigkeitseigenschaften -, die ApolloX TM zu einem perfekten technischen Filament für Outdoor- und Automobilanwendungen macht.

Einzigartige Eigenschaften
- UV- und witterungsbeständig
- FDM / FFF optimiert
- Warp-freies Drucken
- Optimiertes Filamentfließverhalten, thermische Stabilität und Zwischenschichthaftung
- Ausgezeichnete Haftung mit erhitzter Glasplatte, Kaptonband, PET-Band und Formfutura EasyPad
- Stark verbesserte mechanische Eigenschaften und Festigkeit
- Sehr hohe Druckpräzision
- Drucken Sie mit einem bemerkenswert raffinierten Detail

Allgemeine Druckanleitung *
- Düsengröße: ≥ 0.15mm
- Schichthöhe: ≥ 0.1mm
- Fließrate: ± 100%
- Drucktemperatur: ± 235 - 255° C
- Druckgeschwindigkeit: Medium
- Rückzug: Ja ± 5mm
- Heizbett: ± 80 - 90° C
- Lüftergeschwindigkeit: 0-25%
- Erfahrungsniveau: Experte / mittelschwer

*) Die oben angezeigten Einstellungen dienen als Anleitung, um die optimalen Druckeinstellungen zu finden. Diese Bereiche in den Einstellungen sollten für die meisten Drucker funktionieren, aber bitte experimentieren Sie außerhalb dieser Bereiche, wenn Sie denken, dass sie für Ihren Drucker geeignet sind. Es gibt viele verschiedene Arten von Druckern, Hot-Ends und Drucker-Offsets, bei denen es äußerst schwierig ist, eine allgemeine Einstellung für alle zu geben.

Einhaltung *
Dieses Filament entspricht den folgenden Richtlinien und Vorschriften:
- RoHS Richtlinie 2011/65/EC
- REACH Richtlinie 1907/2006/EC

*) Diese Konformitätserklärung zu den Richtlinien und Vorschriften wurde nach unserem aktuellen Wissensstand erstellt und kann bei Vorliegen neuer Erkenntnisse geändert werden und gilt nur für die oben beschriebenen Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Opazität
Undurchsichtig
Schlagzähigkeit
39 kJ/m²
Zugmodul
2020 MPa
Maximale Temperatur der Extruderspitze
255 °C
Bruchdehnung
15 %
Mindesttemperatur der Extruderspitze
235 °C
Durchmessertoleranz
0.1 mm
RAL-Farbe (Nummer)
9017
Zugfestigkeit
47500 kPa
Vicat-Erweichungstemperatur
98 °C
Spezifisches Gewicht
1.11 g/cm³
Rundheit
95 %
Ursprungsland
Niederlande
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1050 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dichte
1110 kg/m³
Durchmesser
2.85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Formfutura
175APOX-NAT-0750
ab € 31,78*
Zubehör
Formfutura
175APOX-WHITE-0750
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.