| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-4600508 Herst.-Nr.: 50093 EAN/GTIN: 4040849500930 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS, WEEE | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Anschluss 1 | Koaxial | | Anschluss 2 | Koaxial | | Kabeltyp | RG-58 | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Aluminium | | Produktfarbe | Schwarz | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Impedanz | 50 Ohm | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupferplattierter Stahl (CCS) | | Leitergröße | 0.6 mm | | Äußerer Durchmesser Isolierung | 5 mm | | Abschirmungsmaterial | Aluminium | | Zertifizierung | WEEE, CE, REACh, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Leitungen abgeschirmt, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, goobay netzwerkkabel schwarz, leitungen abgeschirmt, coax-kabel rg 58 |
| | |
| |