Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11991 Batteriehalter & -schnapper 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11991 Batteriehalter & -schnapper 1
Goobay 11991 Batteriehalter & -schnapper 1
Goobay 11991 Batteriehalter & -schnapper 1
Artikel-Nr.:
     615-X39734
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11991
EAN/GTIN:
     4040849119910
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Material
Polypropylen (PP), Harz
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
FR1, HR1, LR1
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
34.6 mm
Höhe
12 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,72*
1 Tag
309
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,74*
5 Tage
1460
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,94*
€ 1,47*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,49*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11984
ab € 0,42*
Zubehör
Goobay
11986
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
11987
ab € 0,20*
Zubehör
Goobay
11988
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11989
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
11990
ab € 0,35*
Zubehör
Goobay
11985
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.