Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60404 Herst.-Nr.: 11728 EAN/GTIN: 4040849117282 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | F | | Anschluss 2 | Koaxial | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Weiß | | Impedanz | 75 Ohm | | Äußerer Manteldurchmesser | 5 mm | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupferplattierter Stahl (CCS) | | Leitergröße | 0.5 mm | | Abschirmungsmaterial | Aluminium | | Abschirmungseffektivität | 70 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,14* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,48* | € 3,85* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,75* | € 16,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,17* | € 29,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|