Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 5m; F-Stecker,Koaxialstecker 9,5 mm; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11728 Koaxialkabel 5 m F Koaxial Weiß
Goobay 11728 Koaxialkabel 5 m F Koaxial Weiß
Goobay 11728 Koaxialkabel 5 m F Koaxial Weiß
Goobay 11728 Koaxialkabel 5 m F Koaxial Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-CABLE-F/C-5.0
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Farbe der Isolierung: weiß
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial Antenne
Bauart Kabel/Anschluss: F-Stecker;Koaxialstecker 9,5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
119
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,14*
€ 3,36*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 3,87*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,74*
€ 16,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,11*
€ 29,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.