Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11987 Batteriehalter & -schnapper 1 AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11987 Batteriehalter & -schnapper 1 AAA
Goobay 11987 Batteriehalter & -schnapper 1 AAA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4599103
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11987
EAN/GTIN:
     4040849119873
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
12.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11984
ab € 0,44*
Zubehör
Goobay
11986
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
11988
ab € 0,27*
Zubehör
Goobay
11989
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
11990
ab € 0,35*
Zubehör
Goobay
11991
ab € 0,40*
Zubehör
Goobay
11985
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.