Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 4GB (2x2GB Kit) PC2-3200 Dual Rank CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM Speichermodul 400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 4GB (2x2GB Kit) PC2-3200 Dual Rank CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM Speichermodul 400 MHz
IBM 4GB (2x2GB Kit) PC2-3200 Dual Rank CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM Speichermodul 400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-458797
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39M5812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Pins
240
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
400 MHz
ECC
Ja
CAS Latenz
3
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.