Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SKB39513 Koaxialkabel 500 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Axing SKB39513 Koaxialkabel 500 m Schwarz
Axing SKB39513 Koaxialkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     721B-70607609
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SKB39513
EAN/GTIN:
     7611682002522
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Äußerer Manteldurchmesser
6.8 mm
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Farbe Kabelummantelung
Schwarz
Zertifizierung
EN 50117-x-y
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,4775*
€ 0,5875*
1 Tag
151
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,84*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 2,06*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 17,83*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,5875*
€ 0,69913
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,4775* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 293,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.