Dreifach geschirmtes Hausinstallationskabel / CATV-Kabel nach EN 50117-2-4. Koaxialkabel für Kabelverteilanlagen, Innenkabel im Bereich von 5 MHz bis 3000 MHz, Schirmungsklasse A++ gem. KDG 1 TS 15...
Abmessungen: 3,3/13,4/17,3 mm - auf Tr. 500/1000 m. - Dämpfung: 50/200/450/800 MHz. - pro 100 m: 1/ 3/ 4/ 6 dB. - Schirmungsmaß bis 1000 MHz>=120 dB. - Halogenfrei.
75 Ω doppelt geschirmt digitaltauglich Geflecht: 128 x 0,12 mm, Alu min. Biegeradius: 40 mm Dielektrikum: 4,8 mm Ø Außendurchmesser: 6,9 mm mit Metermarkierung passender F-Stecker: Artikel 790.049 ...
Impedanz: 75 Ohm - Isolation aus spezieller PE-Mischung, aufgeschäumt durch Gas-Injektion - Metermarkierung - Bleifrei und ohne Silikon - Erfüllen: EN 50117/Schirmungsklasse A+ - Freigegeben durch ...
Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 100 dB typ. Schirmungsmaß, 3-fach geschirmt und Abdeckung 60 %. Dämpfungsarm (31,5dB @ 2150 MHz), für lange Strecken geeignet.
Koaxialkabel 75 Ohm 100dB 2200MHz MK 99 S 0502 T500FcaDas MK 99 S 0502 ist ein 75 Ohm Koaxialkabel mit reinem Kupfer-Innenleiter fuer die Ausseninstallation. Der UV-bestaendige PE Aussenmantel ermo...