Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGON TUPS041 Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGON TUPS041 Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 1U Schwarz
LOGON TUPS041 Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 1U Schwarz
LOGON TUPS041 Stromverteilereinheit (PDU) 9 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-44497922
Hersteller:
     LOGON
Herst.-Nr.:
     TUPS041
EAN/GTIN:
     3548388089011
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Merkmale
LED-Anzeigen
Leistung
Kabellänge
2.35 m
Kabeltyp
H05VV-F 3x1.5 mm2
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Typ
Stromverteiler
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.