Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 73P5126 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR2 400 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 73P5126 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR2 400 MHz ECC
IBM 73P5126 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR2 400 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4400316
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     73P5126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
184-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
3
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 2gb, ddr ram, lenovo ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.607,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,76*
€ 2.107,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,29*
€ 2.079,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,77*
€ 2.006,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,50*
€ 1.959,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.607,56*
€ 1.913,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.