Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WaterResistant Matte Canvas Roll, 24 Zoll x 12,2 m, 375 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Epson WaterResistant Matte Canvas Roll, 24 Zoll x 12,2 m, 375 g/m²
Epson WaterResistant Matte Canvas Roll, 24 Zoll x 12,2 m, 375 g/m²
Artikel-Nr.:
     107-388292
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042014
EAN/GTIN:
     0010343857933
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ob es sich um Fotoporträts oder Kunstreproduktion handelt, Epsons wasserdichte matte Leinwand stellt die anspruchsvollsten Profis zufrieden, indem es die feinste Bildqualität bietet und gleichzeitig ein Medium für erhöhte Kreativität darstellt. Aus einer widerstandsfähigen Mischung von 65% Polyester und 35% Baumwolle, ist diese einmalige, schwere Qualitätsleinwand dicht gewoben und somit ideal für fotografische und Kunstreproduktionen.Sie bietet eine Beschichtung mit hoher Auflösung, flexibel genug, sich ohne durchzuhängen dehnen zu lassen, und weist eine feine Struktur auf, für ein wahrhaft künstlerisches Aussehen und Gefühl. In Kombination mit unserer wunderbaren Farbreproduktion, erstellt Water Resistant Matte Canvas eine matte, wasserfeste, sofort trocknende Fläche, um alle Anwendungen zuzulassen, die eine optimale Bildqualität und eine langlebige Auslage fordern.Da alle Farbstoffe, Pigmente und Papiere sich im Laufe der Zeit verändern, kann Epson dieses Produkt nicht gegen Farbänderung und Bleichbeständigkeit garantieren. Epsons Haftung für irgendwelche Defekte bei der Herstellung und Verpackung ist auf die Kosten für die Ersetzung dieses Produkts begrenzt. Technische Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.Dieses Papier wurde für Digigraphie-Einsatz zertifiziert und von unabhängigen Laboratorien getestet, um die Stabilität der Ausdrucke über eine längere Zeit hinweg zu gewährleisten. Die komplette Liste Digigraphie zertifizierter Papiere kann hier gefunden werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Schweiz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
126 mm
Höhe des Versandkartons
126 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
610 mm
Rollenlänge
12.2 m
Kerndurchmesser
50.8 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
375 g/m²
Papierhelligkeit
0,82
Undurchsichtigkeit
0.98 %
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-T7200 SureColor SC-T5200PS SureColor SC-T5200D-PS SureColor SC-T5200D SureColor SC-T5200 PS MFP SureColor SC-T5200 MFP HDD SureColor SC-T5200 SureColor SC-T3200N SureColor SC-T3200-PS SureColor SC-T3200 SureColor SC-T3200 SureColor SC-T3000 SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P8000 SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P7500 Spectro SureColor SC-P7500 SureColor SC-P7000V SureColor SC-P7000 Violet Spectro SureColor SC-P7000 SureColor SC-P7000 STD Spectro SureColor SC-P7000 STD SureColor SC-P6000 SureColor SC-P6000 STD Spectro SureColor SC-P6000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson SureColor SC-T5000 Epson SureColor SC-T3000 Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9800 Xrite Eye One Pro Epson Edition Epson Stylus Pro 9800 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 9600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 9600 Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 7900 Epson Stylus Pro 7890 Spectroproofer UV Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 7890 Epson Stylus Pro 7880 Epson Stylus Pro 7800 Xrite Eye One Pro Epson Edition Epson Stylus Pro 7800 Epson Stylus Pro 7700 Epson Stylus Pro 7600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 7600 Epson Stylus Pro 11880 Epson Stylus Pro 10600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 10600
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
652 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
3980 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,23*
€ 70,80*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 114,96*
€ 150,65*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,17*
€ 151,81*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,45*
€ 158,35*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 126,99*
€ 164,51*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,80*
€ 84,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,68*
€ 84,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 66,92*
€ 79,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,76*
€ 77,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,23*
€ 63,34
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.344,83*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.101,47*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.234,12*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.540,89*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.101,27*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.647,07*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.264,88*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.779,57*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.790,29*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.477,95*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.891,37*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.931,02*
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.150,07*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.867,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.