Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Sharp PN-70TH5 Computerbildschirm 177,8 cm (70") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43582250
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     PN-70TH5
EAN/GTIN:
     4974019940106
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Als ultimatives 4K-Display für höchste Ansprüche ist das BIG PAD PN-70TH5 von Sharp bestens geeignet für
Geschäftsmeetings, Architekturbüros, Konstrukteure, medizinische Begutachtung sowie anspruchsvolle unternehmenskritische Arbeitsumgebungen. Die kollaborative Touchscreen-Lösung BIG PAD PN-70TH5 baut auf einzigartiger interaktiver Technologie von Sharp auf und ist das Ergebnis jüngster Innovationsarbeit und unübertroffener Erfahrung, die das Lesen und Schreiben mit einer Auflösung von 4 K ermöglicht.
Mit seiner unvergleichlichen kapazitiven Touchtechnologie (P-CAP) stellt Sharps neue Vorzeigeserie interaktiver Displays 4K BIG PAD für die kollaborative Teamarbeit eine erneute Revolution dar.
Bei seinem Premium-Display 4K BIG PAD mit 70-Zoll-Bilddiagonale hat Sharp die «Pen-On-Paper»- Benutzererfahrung in den Mittelpunkt des Designs gerückt. Das unglaublich schnelle, reaktive und projiziert-kapazitive Multitouch-fähige Display mit 30 Berührungspunkten wurde für Bestleistungen bei anspruchsvollen Anwendungen optimiert, wie Vorstandssitzungen, Vorlesungen, professionelle Fachbeurteilungen und unternehmenskritische Strategiesitzungen. Eine verbesserte Teamkommunikation und die Möglichkeit, der Kreativität freien Lauf lassen zu können, bedeutet, optimale Bedingungen für ergebnisorientierte und produktive Zusammenarbeit zu schaffen.
Die hoch gelobte intelligente und intuitive SHARP Pen-Software wird in Kombination mit dem zugehörigen aktiven Touchstift (2-mm-Spitze) verwendet und eröffnet neue Wege für das Brainstorming, den Ideenaustausch und die Entscheidungsfindung. Das leistungsstarke, flexible und technisch innovative BIG PAD PN-70TH5 von Sharp stellt eine herausragende Kollaborationsplattform dar, die die Kreativität fördert, die Produktivität bei Meetings erhöht und Entscheidungsprozesse effektiver macht. Der leistungsstarke Windows-Treiber Pen Digitizer sorgt für automatisches, intuitives und intelligentes Wechseln zwischen Stiftbeschriftungen und Fingerbedienung. Der Übergang ist so fliessend, Sie werden es nicht bemerken! Das Mini OPS-Modul des PN-70TH5 schliesslich bietet flexible und umfassende Möglichkeiten zur Anwendungserweiterung.
Ein BIG PAD zu verwenden, ist gut. Zwei oder drei BIG PADs PN-70TH5 in der überzeugenden Multi-Board-Konfiguration zu verwenden, ist noch besser! Das BIG PAD kann mit anderen verbunden werden, um als eine einzige Kollaborationsoberfläche genutzt zu werden. Und die Software SHARP Touch Viewer bietet eine anwenderfreundliche Benutzeroberfläche mit Dateisystem für das Sammeln und Organisieren von Daten aus verschiedenen Kollaborationsprojekten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Kopfhörerausgänge
1
PC Audio-Eingang
Ja
HDCP
Ja
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
1538.9 x 865.6 mm
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
70 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Anzahl der Farben des Displays
1,06 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Seiten-LED
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
30
Reaktionszeit
6 ms
Bildwinkel, horizontal
176 °
Bildwinkel, vertikal
176 °
Pixel Abstand
0.401 x 0.401 mm
Sync-On-Green (SOG)
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
176.6 cm
Helligkeit
300 cd/m²
Separate H/V-Sync
Ja
Composite-Sync
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, RS-232, USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Stylus enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1612.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
92.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
941.4 mm
Gewicht (ohne Ständer)
57000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
215 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
CE, CB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.062,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.322,11*
€ 5.143,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.250,31*
€ 5.057,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.132,45*
€ 4.917,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.075,80*
€ 4.850,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.062,86*
€ 4.834,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharp
PN70TH5EXWAR4Y
ab € 288,54*
Zubehör
Sharp
PN70TH5EXWAR5Y
ab € 585,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.