Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect SSTP610 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect SSTP610 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect SSTP610 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect SSTP610 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4324887
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SSTP610
EAN/GTIN:
     5704327713302
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
350 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.