Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung - verstellbar 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung - verstellbar 120
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung - verstellbar 120
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung - verstellbar 120
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung - verstellbar 120
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung - verstellbar 120
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung - verstellbar 120
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung - verstellbar 120
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung - verstellbar 120
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung - verstellbar 120
Dataflex Addit Bento® Monitorerhöhung - verstellbar 120
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41624077
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     45.120
EAN/GTIN:
     805410451202
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Attraktives Design, das schlicht und gleichzeitig effektiv ist: Diese höhenverstellbare Addit Bento® Monitorerhöhung verbessert Ihre Körperhaltung, indem der Monitor auf Augenhöhe angehoben wird. Die Gummifüße sorgen für sicheren Stand und schützen Ihren Schreibtisch vor Kratzern. Design von Robert Bronwasser.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Technische Details
Max. Höhe der Standhalterung
160 mm
Verpackungsgewicht
5.5 kg
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
110 - 160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
381 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
160 mm
Verpackungsbreite
404 mm
Verpackungstiefe
284 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
5500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 45 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
45.900
ab € 48,45*
Zubehör
Dataflex
45.903
ab € 54,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.