Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Bento® ergonomische Toolbox 903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Bento® ergonomische Toolbox 903
Dataflex Addit Bento® ergonomische Toolbox 903
Dataflex Addit Bento® ergonomische Toolbox 903
Dataflex Addit Bento® ergonomische Toolbox 903
Dataflex Addit Bento® ergonomische Toolbox 903
Dataflex Addit Bento® ergonomische Toolbox 903
Dataflex Addit Bento® ergonomische Toolbox 903
Dataflex Addit Bento® ergonomische Toolbox 903
Dataflex Addit Bento® ergonomische Toolbox 903
Dataflex Addit Bento® ergonomische Toolbox 903
Dataflex Addit Bento® ergonomische Toolbox 903
Dataflex Addit Bento® ergonomische Toolbox 903
Artikel-Nr.:
     CIDE7-41624082
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     45.903
EAN/GTIN:
     805410459031
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Nach dem Vorbild der japanischen Lunchbox bietet die ergonomische Addit Bento® Toolbox Platz für Ihre persönlichen Utensilien. Gleichzeitig dient sie als ergonomische Halterung Ihrer bevorzugten Geräte oder Dokumente - egal, ob Sie an Ihrem Schreibtisch im Büro oder zu Hause arbeiten. Design von Robert Bronwasser.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
2200 g
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
134 - 240 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 76 °
Design
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 Zoll
Maximale Kompatibilität der Monitorbildschirmgröße
15 Zoll
Maximale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
15 Zoll
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
2200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 45 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
45.120
ab € 48,12*
Zubehör
Dataflex
45.123
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.