Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 901906 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 901906 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Port Designs 901906 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Port Designs 901906 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Port Designs 901906 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Port Designs 901906 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Port Designs 901906 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40823140
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     901906
EAN/GTIN:
     3567049019068
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
204 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Versandkartonsbreite
160 mm
Versandkartonslänge
340 mm
Versandkartonshöhe
235 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
264 g
Energie
Energiequelle
USB
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.25 m
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, MicroSD (TransFlash), SD
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, VGA, mini DisplayPort
Plug
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.