Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 45604 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1010 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 45604 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1010 mAh
AGI 45604 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1010 mAh
AGI 45604 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1010 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40235630
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     45604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr CANON POWERSHOT SX620 HS. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten CANON POWERSHOT SX620 HS Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät.Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen CANON POWERSHOT SX620 HS Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1010 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
CANON POWERSHOT SX620 HS
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.