Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 44327 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 750 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 44327 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 750 mAh
AGI 44327 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 750 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40235040
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     44327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
45 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
POWERSHOT S110
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.