Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PC case cooler Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink PC case cooler Computergehäuse Ventilator Schwarz
LogiLink PC case cooler Computergehäuse Ventilator Schwarz
LogiLink PC case cooler Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-C49779
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAN101
EAN/GTIN:
     4260113565254
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der LogiLink Fan101 kann durch seine lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 40°C optimal zu Kühlung des Computers eingesetzt werden. Der Anschluss erfolgt über ein 5.25 Zoll Y-Spannungskabel des PC-Netzteils. Die Abmesungen sowie der Lochabstand des Verschraubungssystemes sind genormt. Der LogiLink FAN101 arbeitet trotz des hohen Volumenstromes von 50 CFM sehr leise.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.2 W
Nennstrom
0.16 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Abmessungen (BxTxH)
80 x 80 x 25 mm
Energiebedarf
12 V
Stecker
4-pin
Drehgeschwindigkeit
2500 RPM
Produktlebensdauer
30000 h
Luftstrom
50 CFM
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.6 dB
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,49*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,56*
€ 2,50*
4 Tage
1515
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,68*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,70*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,70*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.